Beli blower listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Blower Listrik
    Mulai

    Rp499.900

    KRISBOW Blower Listrik
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
    • Variable Speed: Yes
  2. Makita Blower
    Mulai

    Rp1.099.900

  3. BOSCH Blower with Dust Extraction
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp859.900

  4. SHOWA Mesin Blower Listrik Serbaguna (Turbo Blade Blower)
    Mulai

    Rp4.299.900

    SHOWA Mesin Blower Listrik Serbaguna (Turbo Blade Blower)
    atribut:
    • Max. Static Pressure (kPa): 0.47/0.66 (50/60Hz)
    • Output (kW): 0.04
  5. DEKO Blower
    Mulai

    Rp259.900

    DEKO Blower
    Deskripsi:
    Isi Paket : - 1 pc Blower- 1 pc dust bag- 1 pc nozzle
    atribut:
    • Power (W): 500
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Air Pressure (m³/minute): 2.3
    • No Load Speed (rpm): 13000
  6. Wipro Blower & Vacuum (Mesin Blower Angin Elektrik)
    Mulai

    Rp979.900

    Wipro Blower & Vacuum (Mesin Blower Angin Elektrik)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 650
    • Rated Voltage (V): 220
    • No Load Speed (rpm): 16000
  7. Makita Blower Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp1.299.900

    Makita Blower Tanpa Kabel
    atribut:
    • Voltage (V): 18
  8. KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  9. IMATSU Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Mulai

    Rp1.499.900

    IMATSU Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Deskripsi:
    Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi. Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.Keunggulan Produk :- Hembusan Angin Kencang- Material Baling-Baling Plastik 5 Blade- Gulungan motor 100 % kawat tembaga- Dilengkapi Tombol ON/OFF
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  10. BOSCH Blower
    Mulai

    Rp2.799.900

    BOSCH Blower
    atribut:
    • Dimensions (mm): 455x231x214
    • Air pressure (kPa): 0 to 7.2
    • Dust Collection Capacity (L): 1.5
    • Power Cord Length (m): 4
    • Power Supply (V): Single Phase 100
    • Maximum Air Volume (m³/minute): 4.5
  11. CKE Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Mulai

    Rp249.900

    CKE Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Deskripsi:
    Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  12. ROHA Aluminium Duct Hose (Selang Exhaust)
    Mulai

    Rp309.900

    ROHA Aluminium Duct Hose (Selang Exhaust)
    Deskripsi:
    Permukaannya terbuat dari film PVC hitam industri yang menebal + pembungkus aluminium foil Mylar setebal 3,85, dan penyangga bagian dalam adalah kawat baja spiral karbon. Dapat digunakan dengan berbagai jenis kipas angin dan ventilasi.
    atribut:
    • Length (m): 10
    • Maximum Temperature (°C): 80
  13. Supertek Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp96.900

    Supertek Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Printed in durable white enamel/color as per ISO 4794 standard.
  14. BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp2.299.900

    BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXX
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
  15. CKE Blower Drum Fan Low Noise (Blower Drum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    CKE Blower Drum Fan Low Noise (Blower Drum)
    Deskripsi:
    Drum fan/ blower tabung/ blower gedung/ eksos drum memiliki kapasitas udara yang besar, hemat energi, tidak berisik, dan stabil, sehingga cocok digunakan untuk keperluan sirkulasi udara di pabrik, workshop, gudang, rumah sakit, lab, dan tempat publik. Instalasi dapat dilakukan di dinding maupun ke pipa.
Daftar Harga blower listrik Terbaru October 2026
KRISBOW Blower ListrikRp499.900
Makita BlowerRp1.099.900
BOSCH Blower with Dust ExtractionRp859.900
SHOWA Mesin Blower Listrik Serbaguna (Turbo Blade Blower)Rp4.299.900
BOSCH Blower Tanpa KabelRp1.999.900
DEKO BlowerRp259.900
Wipro Blower & Vacuum (Mesin Blower Angin Elektrik)Rp979.900
Makita Blower Tanpa KabelRp1.299.900
INGCO Blower Tanpa KabelRp429.900
KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)Rp2.499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)